Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM 1243-5 Profibus Master 6GK7243-5DX30-0XE0 SPS-Kommunikationsmodul 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196973-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7243-5DX30-0XE0
EAN/GTIN:
     4019169211215
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
Siemens CM 1243-5 Profibus Master 6GK7243-5DX30-0XE0 SPS-Kommunikationsmodul 24 V

Kommunikationsmodul CM 1242/1243

Kommunikationsmodul CM 1242/1243 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als Slave und Master Baugruppe.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): CM 1243-5 PROFIBUS Master · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsspannung max.: 24 V · Passend für (Details): Siemens SIMATIC S7-1200 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Kommunikationsmodul CM 1243-5 zum Anschluss von SIMATIC S7-
1200 an PROFIBUS als DP Master-Baugruppe; PG/OP Kommunikation; S7-Kommunikation;
Gewicht: 134 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 30 x 100 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Passend für (Details):
Siemens SIMATIC S7-1200
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
6GK7243-5DX30-0XE0
Typ (Hersteller-Typ):
CM 1243-5 Profibus Master
Ausführung (allgemein):
CM 1243-5 PROFIBUS Master
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsspannung (Bereich):
24 V (max)
Betriebsspannung max.:
24 V
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
SPS-Kommunikationsmodul
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul, simatic s7 erweiterungsmodul, 4019169211215, Siemens, 6GK7243-5DX30-0XE0, CM 1243-5 Profibus Master, 735-2910
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,73*
€ 409,04*
5 Tage
3
€ 8,90*
ab € 387,37*
€ 414,53*
Frei Haus
ab € 400,49*
€ 428,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,95*
€ 434,90*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 471,13*
€ 506,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,57*
€ 602,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,55*
€ 592,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,13*
€ 560,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.