| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967489-BP Herst.-Nr.: SP-7869956 EAN/GTIN: 4053199930777 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 1.50 m 90 dB mit Ferritkern Weiß
SpeaKa Antennenkabel mit 2 Ferritkernen Antennenstecker 75 Ω auf Antennenbuchse 75 Ω 1,5 m Weiß
Antennenstecker 75 Ω an Antennenbuchse 75 Ω Zum Anschluss des Receivers an der Antenne Hochwertig geschirmt
Hochgeschirmtes Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Dieses Kabel ist gegen elektromagnetische Störungen besser geschützt als ein Standard-Kabel. Durch die angebrachten Ferritkerne an den Kabelenden werden zusätzlich Mantelströme an den Kabeln zwichen Fernseher und Receiver/ Antennendose minimiert. Dadurch sind Bildstörungen wie farbige Querstreifen extrem reduziert. Auch als hochwertige Verlängerung nutzbar.
Ausstattung: Signalrichtung beidseitig Mit 2 Ferritkernen im Kabel Für 100 Hz TV oder Flachbildfernseher empfohlen
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Antenne · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Antennenstecker 75 Ω · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Antennenbuchse 75 Ω · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Antennenstecker 75 Ω | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Antennenbuchse 75 Ω | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Antennen | Kabel-Besonderheiten: | mit Ferritkern | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Antenne | Schirmungsmaß größer als: | 90 dB | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Antennen Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, TV-Antenne, koax-anschlusskabel 1,5m, dvb-t antenne, koax-anschlusskabel weiß, SpeaKa Professional, SP-7869956, 325381, SP-1301524, 04008928502817 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 8,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,22* | € 9,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,78* | € 18,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,57* | € 28,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|