Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869752 Klinke Audio Y-Adapter [2x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967438-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869752
EAN/GTIN:
     4053199930265
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
SpeaKa Professional SP-7869752 Klinke Audio Y-Adapter [2x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz

SpeaKa Klinke-Flugzeug-Adapter 3,5 mm

Doppelstecker Audioadapter für den Anschluss im Flugzeug
Funktioniert mit allen Kopfhörern mit 3,5 mm Klinken Stecker
Passend für alle regulären Flugzeugsitz-Anschlüsse
Kompakte Bauform

Dieser kompakte Klinke-Flugzeug-Adapter ermöglicht es Ihnen Ihren eigenen Kopfhörer im Flugzeug zu benutzen und somit das Bordprogramm entspannt zu genießen. Der 2-fach 3,5-mm-Klinkenstecker wird hierzu einfach an den gängigen Doppel-Mono-Anschluss, der bei den meisten Flugzeug-Sitzen eingebaut ist, angschlossen. So kann nun jeder beliebige Kopfhörer mit 3,5-mm Klinkenstecker angeschlossen werden. Unnötige Ausgaben für spezielle Kopfhörer gehören somit der Vergangenheit an.

Ausstattung:
Eingang: 2x 3,5 mm Klinkenstecker
Ausgang: 1x 3,5 mm Buchse

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Y-Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Y-Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss-Typ:
Klinke
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Y-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Klinke Y-Kabel, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-7869752, 993538, 61004
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
526
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,20*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.