Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle gr, f.alle Wellrohre clipfix 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Klemmschelle gr, f.alle Wellrohre clipfix 20
Kunststoff-Klemmschelle gr, f.alle Wellrohre clipfix 20
Artikel-Nr.:
     6012-25055991
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22370020
EAN/GTIN:
     4013960180169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle

Kunststoff-Klemmschelle gr, f.alle Wellrohre clipfix 20

clipfix ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F und alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm).
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0949*
€ 0,1313*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,112*
€ 0,155*
1 Tag
642
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1018*
€ 0,1574*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1313*
€ 0,1793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.