Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner ersetzt Samsung MLT-D116S, MLT-D116L Kompatibel Schwarz 3000 Seiten 3515,3000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953946-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3515,3000-2
EAN/GTIN:
     4064161281926
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner ersetzt Samsung MLT-D116S,MLT-D116L Kompatibel Schwarz 3000 Seiten 3515,3000-2

Tonerkassette ersetzt Samsung MLT-D116S,MLT-D116L Schwarz 3000 Seiten

Kompatible Tonerkassette für Mono-Laserdrucker und -Multifunktionsgeräte
Profitieren Sie von vergleichbarer Druckqualität zum Original und deutlichem Sparpotenzial

Profitieren Sie bei kompatiblen Verbrauchsmaterialien von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Die Herstellung der Produkte erfolgt in Europa und stellt so eine hohe Verfügbarkeit sowie Produktqualität sicher.

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: MLT-D116S,MLT-D116L · Kompatible Geräte (nur für Suche): Xpress,M2625,M2625D,M2625F,M2625FN,M2625N,M2626,M2675FN,M2826,M2876,Xpress M2625,Xpress M2625D,Xpress M2625D PremiuMLine,Xpress M2625F,Xpress M2625FN,Xpress M2625N,Xpress M2626,Xpress M2675FN,Xpress M2675FN PremiuMLine,Xpress M2676,Xpress M2825DW,Xpress M2826,,Xpress M2876 · Passend für Geräte des Herstellers: Samsung · Passend für die Modelle (Drucker): M 2625,M 2625 D,M 2625 F,M 2625 FN,M 2625 N,M 2626,M 2675 FN,M 2826,M 2876,Xpress M 2625,Xpress M 2625 D,Xpress M 2625 D Premium Line,Xpress M 2625 F,Xpress M 2625 FN,Xpress M 2625 N,Xpress M 2626,Xpress M 2675 FN,Xpress M 2675 FN Premium Line,Xpress M 2826,Xpress M 2876 · Seiten-Reichweite (Schwarz): 3000 Seiten · Seitenreichweite max.: 3000 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): MLT-D116S/ELS;MLT D116S,MLT D116L,116S,116L,Samsung Toner 116 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
MLT-D116S/ELS;MLT D116S|ツ|MLT D116L|ツ|116S|ツ|116L|ツ|Samsung Toner 116
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Xpress|ツ|M2625|ツ|M2625D|ツ|M2625F|ツ|M2625FN|ツ|M2625N|ツ|M2626|ツ|M2675FN|ツ|M2826|ツ|M2876|ツ|Xpress M2625|ツ|Xpress M2625D|ツ|Xpress M2625D PremiuMLine|ツ|Xpress M2625F|ツ|Xpress M2625FN|ツ|Xpress M2625N|ツ|Xpress M2626|ツ|Xpress M2675FN|ツ|Xpress M2675FN PremiuMLine|ツ|Xpress M2676|ツ|Xpress M2825DW|ツ|Xpress M2826|ツ||ツ|Xpress M2876
Passend für die Modelle:
M 2625|ツ| M 2625 D|ツ| M 2625 F|ツ| M 2625 FN|ツ| M 2625 N|ツ| M 2626|ツ| M 2675 FN|ツ| M 2826|ツ| M 2876|ツ| Xpress M 2625|ツ| Xpress M 2625 D|ツ| Xpress M 2625 D Premium Line|ツ| Xpress M 2625 F|ツ| Xpress M 2625 FN|ツ| Xpress M 2625 N|ツ| Xpress M 2626|ツ| Xpress M 2675 FN|ツ| Xpress M 2675 FN Premium Line|ツ| Xpress M 2826|ツ| Xpress M 2876
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Samsung
Ersetzt Orignal-Typ:
MLT-D116S | MLT-D116L
Herst.-Teilenr.:
3515|ツ|3000-2
Seiten-Reichweite (Schwarz):
3000 Seiten
Seitenreichweite max.:
3000 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
M 2625 | M 2625 D | M 2625 F | M 2625 FN | M 2625 N | M 2626 | M 2675 FN | M 2826
Produkt-Art:
Toner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 30,28*
€ 41,91*
€ 4,00*
ab € 28,98*
€ 41,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.