Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner ersetzt Brother TN-2120, TN2120 Kompatibel Schwarz 5000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953935-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1253,5000-2
EAN/GTIN:
     4064161281889
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner ersetzt Brother TN-2120,TN2120 Kompatibel Schwarz 5000 Seiten

Toner ersetzt Brother TN-2120,TN2120 Schwarz 5000 Seiten

Kompatible Tonerkassette für Mono-Laserdrucker und -Multifunktionsgeräte
Profitieren Sie von vergleichbarer Druckqualität zum Original und deutlichem Sparpotenzial

Profitieren Sie bei kompatiblen Verbrauchsmaterialien von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Die Herstellung der Produkte erfolgt in Europa und stellt so eine hohe Verfügbarkeit sowie Produktqualität sicher.

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: TN-2120,TN2120 · Kompatible Geräte (nur für Suche): HL-2140,HL-2150N,HL-2170W,DCP-7030,DCP-7045N,MFC-7320,MFC-7440N,MFC-7840W · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): HL 2140,HL 2150 N,HL 2170 N,HL 2170 W,DCP 7030,DCP 7040,DCP 7045 N,MFC 7320,MFC 7320 W,MFC 7340,MFC 7440 N,MFC 7440 W,MFC 7840 W · Seiten-Reichweite (Schwarz): 5000 Seiten · Seitenreichweite max.: 5000 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): TN2120 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Toner

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
TN2120
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-2140|ツ|HL-2150N|ツ|HL-2170W|ツ|DCP-7030|ツ|DCP-7045N|ツ|MFC-7320|ツ|MFC-7440N|ツ|MFC-7840W
Passend für Drucker (Kurzform Print):
Brother HL-2140|ツ| 2150N|ツ| 2170W|ツ| DCP-7030|ツ| 7045N|ツ| MFC-7320|ツ| 7440N|ツ| 7840W
Passend für die Modelle:
DCP 7030|ツ| DCP 7040|ツ| DCP 7045 N|ツ| HL 2140|ツ| HL 2150 N|ツ| HL 2170 N|ツ| HL 2170 W|ツ| MFC 7320|ツ| MFC 7320 W|ツ| MFC 7340|ツ| MFC 7440 N|ツ| MFC 7440 W|ツ| MFC 7840 W
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Ersetzt Orignal-Typ:
TN-2120 | TN2120
Herst.-Teilenr.:
1253|ツ|5000-2
Seiten-Reichweite (Schwarz):
5000 Seiten
Seitenreichweite max.:
5000 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Toner
Passend für die Modelle (Drucker):
HL 2140 | HL 2150 N | HL 2170 N | HL 2170 W | DCP 7030 | DCP 7040 | DCP 7045 N | MFC 7320
Produkt-Art:
Toner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 28,32*
€ 4,00*
ab € 19,64*
€ 28,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.