Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 357004010LNR-SK Maßband 10 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953869-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     357004010LNR-SK
EAN/GTIN:
     4007368113720
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß
BMI 357004010LNR-SK Maßband 10 m Stahl

Stahlbandmaß weißlackiert 10m selbstklebend

Ohne Beschläge, flachaufliegend - selbstklebend

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 10 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messeinheit:
mm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse II
Messbereich (max.) (Details):
10 m
Produkt-Art:
Maßband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 6,90*
ab € 23,37*
€ 30,95*
2 Tage
55
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 31,22*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 23,55*
€ 31,71*
€ 4,90*
ab € 23,31*
€ 32,07*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 55,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.