| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1953813-BP Herst.-Nr.: 760150 EAN/GTIN: 4007368088820 |
| |
|
| | |
| BMI 760150 Werkstattmessschieber 150 mm
Werkstattmessschieber 150mm
Mit Feststellschraube oder Momentklemmung
Technische Daten: Ablesung: 0.05 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Messschieber-Besonderheiten: inkl. Tasche,mit Feststellschraube · Schnabel-Länge: 40 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: im Kunstlederetui
Weitere Informationen: | | Marke: | BMI | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messschieber-Besonderheiten: | inkl. Tasche | mit Feststellschraube | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | Typ (Hersteller-Typ): | 760150 | Messbereich (max.): | 150 mm | Ablesung: | 0.05 mm | Schnabel-Länge: | 40 mm | Produkt-Art: | Werkstattmessschieber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,99* | € 33,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,48* | € 36,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,77* | € 36,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,97* | € 45,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,21* | € 85,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|