Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene PSW.90030 PSW.90030 weiß Dauerton, Einzelton 12 V, 24 V 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192906-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     PSW.90030
EAN/GTIN:
     4016138796230
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
alarmsirene
Piezo Sirene PSW

Diese Piezo Sirene PSW.90 ist durch ihre hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit in vielen Bereichen einsetzbar. Sie hat eine sehr geringe Stromaufnahme und ist einfach zu montieren.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V,24 V · Geräuschentwicklung (max.): 110 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Material: PBT · Produkt-Art: Signalsirene · Schutzart: IP44 · Serie (Signaltechnik): PSW · Signal-Typ: Dauerton,Einzelton · Stromaufnahme max.: 35 mA · Ton-Frequenz: 2700 Hz · Typ (Hersteller-Typ): PSW.90030 weiß

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromaufnahme max.:
35 mA
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP44
Material:
PBT
Serie (Signaltechnik):
PSW
Signal-Typ:
Dauerton | Einzelton
Typ (Hersteller-Typ):
PSW.90030 weiß
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Ton-Frequenz:
2700 Hz
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: ComPro, PSW.90030, PSW.90030 weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 44,06*
€ 4,00*
ab € 32,20*
€ 45,25*
17 Tage
3
€ 6,99*
ab € 68,08*
€ 88,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.