Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK OC200 Omada-Cloud-Controller WLAN Access-Point Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926741-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     OC200
EAN/GTIN:
     6935364084233
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TP-LINK OC200 Omada-Cloud-Controller WLAN Access-Point Controller

TP-LINK OC200 Omada Gateway/Controller 10,100 Mbit/s

Zentrale und professionelle Verwaltung für das WLAN-Netzwerk
Verwaltung jederzeit und überall dank Free Cloud
Unterstützt PoE (802.3af/802.3at) für einfache Installation
Wärmeabsorbierendes Hardware-Design mit leistungsstarkem Chipsatz, stabilem Metallgehäuse und USB für automatisches Backup
Omada App für praktische Verwaltung
Sicheres Gast-Netzwerk mit vielfältigen Login-Optionen (Facebook Wi-Fi, SMS-Login, Voucher)

Zentrale und professionelle Verwaltung für WLAN-Netzwerk

Experte für zentrale WLAN-Netzwerk-Verwaltung
Der OC200 Omada-Cloud-Controller ist Experte für die zentrale Verwaltung des gesamten Omada-Netzwerks. Sie können Statistiken in Echtzeit überwachen, grafische Analyse des Datenverkehrs einsehen, Captive-Portale erstellen und das System aktualisieren. Der OC200 Omada-Cloud-Controller ist Ihr bester Business-Assistent.

Verwaltung jederzeit und überall dank Free Cloud
Omada bietet eine kostenlose zentrale Verwaltung-Plattform per Cloud-Zugriff. Das Netzwerk ist jederzeit und überall verfügbar.

Wärmeabsorbierendes Hardware-Design
Mit einem kompakten Hardware-Design und neuestem Chipsatz verfügt der OC200 über starke Leistung in anspruchsvoller Netzwerkumgebung.

Gast-Netzwerk mit vielfältigen Login-Optionen
Gäste haben einen sicheren WLAN-Zugang per Captive Portal und einer Abschirmung vor Dritten. Die neue Methode per SMS-Authentifizierung vereinfacht den Prozess zur Herstellung einer Verbindung zwischen Facebook-Authentifizierung und Social-Media-Profil Ihres Unternehmens.

Technische Daten:
Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · PoE-Standard: IEEE 802.3af (12.95 W),IEEE 802.3at (25.5 W) · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 98 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro USB · Schnittstellen: LAN: 2 x · Schnittstellen: USB 2.0: 1 x · Stromversorgung (LOV): über Netzwerk (PoE),über USB

Lieferumfang:
Omada Cloud Controller OC200,Quick Installation Guide

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
98 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Micro USB
Stromversorgung (LOV):
über Netzwerk (PoE) | über USB
Typ (Hersteller-Typ):
Omada-Cloud-Controller
PoE-Standard:
IEEE 802.3af (12.95 W) | IEEE 802.3at (25.5 W)
Schnittstellen: USB 2.0:
1 x
Schnittstellen: LAN:
2 x
Produkt-Art:
WLAN Access-Point Controller
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Verwaltungsgerät, PoE Controller, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, access point, 06935364084233, TP-LINK, OC200, Omada-Cloud-Controller, Accesspoint
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,96*
€ 71,83*
€ 4,99*
ab € 65,72*
€ 72,93*
€ 6,78*
ab € 65,99*
€ 73,16*
1 Tag
159
€ 2,90*
ab € 65,48*
€ 73,39*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 97,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.