Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-37-5487 Herst.-Nr.: OC200 EAN/GTIN: 6935364084233 |
| |
|
|  |  |
 | Verwalten Sie Ihr WLAN zentral und professionell mit dem OC200 Omada Cloud WLAN Controller. Der OC200 Omada-Cloud-Controller ist Ihr Experte für die zentrale Verwaltung des gesamten Omada-Netzwerks. Sie können damit Statistiken in Echtzeit überwachen, eine grafische Analyse des Datenverkehrs einsehen, Captive-Portale erstellen und das System aktualisieren. Der OC200 Omada-Cloud-Controller wird damit ein wichtiger Assistent für Ihr Business. Der OC200 Unterstützt PoE (802.3af / 802.3at) für eine einfache Installation. Das stabilen Metallgehäuse beherbergt einen leistungsstarken Chipsatz und bietet eine USB-Schnittstelle für automatische Backups. Besuchern können Sie ein sicheres Gäste-Netzwerk mit vielfältigen Login-Optionen (Facebook Wi-Fi, SMS-Login, Voucher) zur Verfügung stellen. Highlights - Zentrales Management von bis zu 100 Omada Access Points, JetStream-Switches und SafeStream-Routern
- Verwaltung jederzeit und überall dank Cloud-Management
- Unterstützt PoE (802.3af/802.3at) für einfache Installation
- Sicheres Gast-Netzwerk mit vielfältigen Login-Optionen (Facebook Wi-Fi, SMS-Login, Voucher)
- Wärmeabsorbierendes Hardware-Design mit leistungsstarkem Chipsatz, stabilem Metallgehäuse und USB für automatisches Backup
- Inkl. Kostenfreie Nutzung der Omada-Cloud
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 473 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 14 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Verwaltungsgerät, PoE Controller, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, access point, Controller, Cloud, WLAN, PoE |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 62,55* | € 71,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 63,88* | € 72,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 65,57* | € 73,03* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 65,52* | € 73,11* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 66,19* | € 73,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|