Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Lüfter Anschlusskabel EBM Papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926542-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920127000
EAN/GTIN:
     4064161281216
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
lüfter adapterkabel
EBM Papst LZ127 Anschlusskabel

Anschlusskabel EBM Papst LZ127

Passendes Anschlusskabel für Axiallüfter von EBM Papst.

Technische Daten:
Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 1600 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Produktabmessung, Länge:
1600 mm
Marke:
EBM Papst
Kabel-Anwendung:
PC-Lüfter
Material:
PVC
Produkt-Art:
PC-Lüfter Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920127000, LZ127, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 18,32*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 18,33*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 26,53*
€ 36,42*
€ 3,50*
ab € 44,94*
€ 59,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.