Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Lüfter Anschlusskabel EBM Papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926499-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920130001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
lüfter adapterkabel
EBM Papst LZ130-1 Anschlusskabel

Anschlusskabel EBM Papst LZ130-1

Passendes Anschlusskabel für Axiallüfter von EBM Papst.

Technische Daten:
Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 610 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Produktabmessung, Länge:
610 mm
Marke:
EBM Papst
Kabel-Anwendung:
PC-Lüfter
Material:
PVC
Produkt-Art:
PC-Lüfter Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920130001, LZ130-1, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 14,97*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,99*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 18,56*
€ 25,88*
€ 3,50*
ab € 24,26*
€ 33,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.