Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Lüfter Anschlusskabel EBM Papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926498-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
lüfter adapterkabel
EBM Papst LZ 120 Anschlusskabel

Passendes Anschlusskabel für Axiallüfter von EBM Papst.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 610 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Produktabmessung, Länge:
610 mm
Marke:
EBM Papst
Kabel-Anwendung:
PC-Lüfter
Produkt-Art:
PC-Lüfter Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920120000, LZ 120, 118-3077, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 8,77*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,78*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 11,47*
€ 16,35*
€ 3,50*
ab € 20,82*
€ 28,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.