Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 32 P Lüftergitter (B x H) 80 mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926259-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920032001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
papst lüftergitter 80mm
lüftergitter 80mm
lüftergitter
EBM Papst LZ 32 P Lüftergitter (B x H) 80 mm x 80 mm

Lüftergitter Papst LZ 32 P

Passendes Schutzgitter aus Kunststoff für die Axiallüfter von EBM Papst.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Kunststoffschutzgitter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920032001, LZ 32 P, 826-1373, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,68*
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,70*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 16,80*
€ 3,50*
ab € 25,10*
€ 34,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.