Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-12-0019-BF 024202 12 V/DC 0.53 A 0.1 Nm 270 U/min Wellen-Du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192486-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     024202
EAN/GTIN:
     4016138746969
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Planetengetriebe
Stirnradgetriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-12-0019-BF 024202 12 V/DC 0.53 A 0.1 Nm 270 U/min Wellen-Durchmesser: 6 mm 1 St.

DC-Planeten-Getriebemotoren

Planeten-Getriebemotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Stirnrad- oder Schneckengetriebemotoren. Mit den optional integrierten Encodern ist eine Positionsrückmeldung des Motors möglich. Die DC-Motoren besitzen standardmäßig einen elektronischen Entstörfilter.

Ausstattung:
Hochwertige Metall-Bürsten Kommutator DC-Motoren · Metallgetriebe mit gefrästen Zahnrädern · Kugelgelagerte Getriebewelle in Ausführung B · Integrierter Funkentstörfilter · Ausgangswelle in gehärtetem Stahl.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ohne Encoder · Axialkraft (Details): 25 N · Gleichstrommotoren-Besonderheiten: Planetengetriebe · Nenndrehmoment: 0.1 Nm · Nenndrehzahl: 270 U/min · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 0.53 A · Radialkraft: 35 N · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C · Flankenspiel ohne Last: < 3° · Wellen-Durchmesser: 6 mm

Hinweis:
Bei optionaler Ausführung mit Encoder (Hallsensor) werden 10 Impulse/Umdrehung geliefert.
Weitere Informationen:
Axialkraft (Details):
25 N
Nennstrom - gerundet:
530 mA
Marke:
Drive System Europe by MSW
Gleichstrommotoren-Besonderheiten:
Planetengetriebe
Herst.-Teilenr.:
024202
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP320-12-0019-BF
Ausführung (allgemein):
Ohne Encoder
Nennstrom:
0.53 A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenndrehzahl:
270 U/min
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Nenndrehmoment:
0.1 Nm
Radialkraft:
35 N
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, stirnradgetriebemotor, Drive System Europe by MSW, 024202, DSMP320-12-0019-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 71,49*
€ 92,11*
€ 4,00*
ab € 68,35*
€ 92,67*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 141,23*
€ 171,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.