Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-12-0019-BF 024202 12 V/DC 0.53A 0.1 Nm 270 U/min Wellen-Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001424
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q05168
EAN/GTIN:
     4016138746969
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Planetengetriebe
Stirnradgetriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-12-0019-BF 024202 12 V/DC 0.53A 0.1 Nm 270 U/min Wellen-Durchmesser

Planeten-Getriebemotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Stirnrad- oder Schneckengetriebemotoren. Mit den optional integrierten Encodern ist eine Positionsrückmeldung des Motors möglich. Die DC-Motoren besitzen standardmäßig einen elektronischen Entstörfilter.

Hochwertige Metall-Bürsten Kommutator DC-Motoren · Metallgetriebe mit gefrästen Zahnrädern · Kugelgelagerte Getriebewelle in Ausführung B · Integrierter Funkentstörfilter · Ausgangswelle in gehärtetem Stahl.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP320-12-0019-BF
Nennspannung: 12 V/DC
Nennstrom: 0.53 A
Radialkraft: 35 N
Nenndrehzahl: 270 U/min
Besonderheiten: Planetengetriebe
Ausführung: Ohne Encoder
Nenndrehmoment: 0.1 Nm
Axialkraft: 25 N
Wellen-Ø: 6 mm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 024202
EAN: 4016138746969
Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C
Flankenspiel ohne Last: < 3°

Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, stirnradgetriebemotor, Drive System Europe by MSW, 024202, DSMP320-12-0019-BF, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,30*
€ 89,99*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 130,79*
€ 162,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.