Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0504-BFE 025610 3.0 Nm 13.5 U/min Wellen-Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191864-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025610
EAN/GTIN:
     4016138655063
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0504-BFE 025610 3.0 Nm 13.5 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Encoder · Nenndrehmoment: 3.0 Nm · Nenndrehzahl: 13.5 U/min · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025610
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-24-0504-BFE
Ausführung (allgemein):
Mit Encoder
Nenndrehzahl:
13.5 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
3.0 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025610, DSMP420-24-0504-BFE, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 178,93*
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 182,58*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 292,04*
€ 340,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.