Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0504-BFE 025610 3.0 Nm 13.5 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002675
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q09681
EAN/GTIN:
     4016138655063
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 3nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0504-BFE 025610 3.0 Nm 13.5 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP420-24-0504-BFE
Nenndrehzahl: 13.5 U/min
Ausführung: Mit Encoder
Herst.-Teilenr.: 025610
Wellen-Ø: 8 mm
Nenndrehmoment: 3.0 Nm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 025610
EAN: 4016138655063
Statische Haltekraft: Bis 400 N
Einschaltdauer: Bis 20 % ( z.B. 2 Minuten Betrieb unter Volllast, innerhalb von 10 Minuten)

Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025610, DSMP420-24-0504-BFE, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.