Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Druckerpatrone ersetzt Brother LC-3213BK, LC-3213C, LC-3213M, LC-3213Y Kompatibel Kombi-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1918171-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14927
EAN/GTIN:
     6939385906369
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
G&G Druckerpatrone ersetzt Brother LC-3213BK,LC-3213C,LC-3213M,LC-3213Y Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb 14927

G&G Tintenpatronen Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb ersetzt Brother Multipack LC3213VALDR

Passform und Handhabung wie beim Original
Versiegelung gegen Auslaufen mit Transportschutz
Maximale Füllmenge
Pigmentierte Tinten entsprechend dem Original für brilliante Farben
Laufleistungstests nach ISO
4er-Pack: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: LC-3213BK,LC-3213C,LC-3213M,LC-3213Y · Kompatible Geräte (nur für Suche): DCP-J572DW,DCP-J772DW,DCP-J774DW,MFC-J491DW,MFC-J497DW,MFC-J890DW,MFC-J895DW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): MFC J 491 DW,MFC J 890 DW,MFC J 895 DW,DCP J 572 DW,DCP J 772 DW,DCP J 774 DW,MFC J 497 DW · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
LC-3213;LC3213;LC 3213;LC-3213BK;LC-3213 BK;LC3213BK;LC 3213 BK;LC-3213C;LC-3213 C;LC3213C;LC 3213 C;LC-3213M;LC-3213 M;LC3213M;LC 3213 M;LC-3213Y;LC-3213 Y;LC3213Y;LC 3213 Y
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-J572DW|ツ|DCP-J772DW|ツ|DCP-J774DW|ツ|MFC-J491DW|ツ|MFC-J497DW|ツ|MFC-J890DW|ツ|MFC-J895DW
Passend für die Modelle:
DCP J 572 DW|ツ| DCP J 772 DW|ツ| DCP J 774 DW|ツ| MFC J 491 DW|ツ| MFC J 497 DW|ツ| MFC J 890 DW|ツ| MFC J 895 DW
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
LC-3213BK | LC-3213C | LC-3213M | LC-3213Y
Herst.-Teilenr.:
14927
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
MFC J 491 DW | MFC J 890 DW | MFC J 895 DW | DCP J 572 DW | DCP J 772 DW | DCP J 774 DW | MFC J 497 DW
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 35,38*
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 35,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.