Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 248920 HSS-Co Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig M35 DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1917960-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     248920
EAN/GTIN:
     4009312489202
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
kwb 248920 HSS-Co Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig M35 DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

COBALT HSS CO Spiralbohrersatz, 19-tlg.

Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, Cobalt legiert 5%, präzisionsgeschliffen, Farbe bronze, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, extreme Wärmebeständigkeit für schwer zerspanbare Stoffe wie z.B. legierter und unlegierter Stahl, Nirosta rostfreier Stahl V2A/V4A, Grauguss und Stahlguss, Bronze, Kunststoffe.

Ausstattung:
19 Bohrer: 1 – 10 mm, Steigung 0,5 mm
geeignet für unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe
hohe Standzeit bei höchster Leistung
Industriequalität

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): poliert · DIN-Norm: DIN 338 · Gewicht: 442 g · Material (Bohrer): HSS-Co · Material-Eigenschaft: M35 · Material-Eignung: Edelstahl,Bronze,Gusseisen,Stahl,Eisen,NE-Metalle,Blech,Kunststoff,Acryl,Hohlkammerplatten · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 19teilig · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
19teilig
Material (Bohrer):
HSS-Co
Material-Eigenschaft:
M35
Material-Eignung:
Edelstahl | Bronze | Gusseisen | Stahl | Eisen | NE-Metalle | Blech | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
poliert
Spitzenwinkel:
135 °
Gewicht:
442 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 34,98*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 34,99*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 38,95*
€ 50,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.