Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 205540 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 6teilig 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1917906-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     205540
EAN/GTIN:
     4009312055407
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
kwb 205540 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 6teilig 2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

SILVER STAR HSS Spiralbohrersatz, 6-tlg.

Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.

Ausstattung:
6 Bohrer: 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm
für Stahl, Guss, Sintereisen, Metall und Hartkunststoffe
bis zu 40 % schneller oder 50 % weniger Anpressdruck notwendig
Industriequalität

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): poliert · Bohrloch-Durchmesser: 2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gewicht: 108 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Stahl,Eisen,NE-Metalle,Blech,Kunststoff,Acryl,Hohlkammerplatten · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Stahl | Eisen | NE-Metalle | Blech | Kunststoff | Acryl | Hohlkammerplatten
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
poliert
Bohrloch-Durchmesser:
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Gewicht:
108 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 6-teilig, spiralbohrersatz din 338, kwb, 205540, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 11,14*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,16*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.