Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSF-Vathauer Antriebstechnik Drehstrommotor GM 1,1-MS-HY-Q63-i19-B14 IE2 20 100027 0136 1.1 kW 2.7 A 230 V/400 V B14 74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191742-BP
Hersteller:
     MSF-Vathauer Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     20 100027 0136
EAN/GTIN:
     4016138690262
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Getriebemotor
drehstrom-normmotor 1,1kw
MSF-Vathauer Antriebstechnik Drehstrommotor GM 1,1-MS-HY-Q63-i19-B14 IE2 20 100027 0136 1.1 kW 2.7 A 230 V/400 V B14 74 U/min 111 Nm

Getriebemotor GM-MSHY

Die Getriebemotorenbaureihe GM-MSHY ist für den Einsatz in der Industrieumgebung konstruiert. Alle AC-Motoren sind in der Schutzart IP55, in der Isolationsklasse F für den Anschluss an Frequenzumrichter sowie für den Dauerbetrieb S1 ausgelegt. Die Motoren werden durch den internen Motorlüfter gekühlt. Bei geringen Motordrehzahlen empfehlen wir einen Fremdlüfter. Die Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in nahezu allen Anwendungen.

Technische Daten:
Axialkraft (Details): 500 N · Bauform (Wechselstrommotoren): B14 · Baugröße (Wechselstrommotoren): 90 · Frequenz: 50 Hz · Nenndrehmoment: 111 Nm · Nenndrehzahl: 74 U/min · Nennleistung (W): 1.1 kW · Nennspannung (Motoren): 230 V/400 V · Nennstrom: 2.7 A · Radialkraft: 2500 N · Schutzart: IP55 · Sicherheitsfaktor: 1.1 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Lage Klemmkasten: Oben · Schmiermittel: Synthetisches Öl · Abtriebswelle: Hohlwelle (Abtriebs-Einsteckwelle liegt lose bei) · Wellen-Durchmesser: 25 mm · Wirkfaktor (Cos φ): 0.77

Hinweis:
Die Getriebe werden mit Ölfüllung ausgeliefert! Getriebeeinbaulage B3 / B6 / B7 / B8. Betriebsspannung 230 V bei Dreieckschaltung und 400 V bei Sternschaltung.
Weitere Informationen:
Axialkraft (Details):
<Max/> 500 N
Baugröße (Details):
90
Wirkfaktor (Cos φ):
0.77
Nennstrom - gerundet:
2.7 A
Marke:
MSF-Vathauer Antriebstechnik
Baugröße (Wechselstrommotoren):
90
Schutzart:
IP55
Bauform (Wechselstrommotoren):
B14
Nennspannung (Motoren):
230 V/400 V
Herst.-Teilenr.:
20 100027 0136
Typ (Hersteller-Typ):
GM 1|ツ|1-MS-HY-Q63-i19-B14 IE2
Nennstrom:
2.7 A
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung (W):
1.1 kW
Nenndrehzahl:
74 U/min
Wellen-Durchmesser:
25 mm
Nenndrehmoment:
111 Nm
Frequenz (Details):
50 Hz
Radialkraft:
<Max/> 2500 N
Sicherheitsfaktor:
1.1
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Drehstrommotor
Weitere Suchbegriffe: drehstrom normmotor, MSF-Vathauer Antriebstechnik, 20 100027 0136, GM 1, 1-MS-HY-Q63-i19-B14 IE2, Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,60*
€ 1.078,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,59*
€ 1.055,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,16*
€ 1.011,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,86*
€ 976,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,50*
€ 949,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.