Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 191710 Lichtschranke Bausatz 12 V/DC, 15 V/DC 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191710-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     HB 304
EAN/GTIN:
     4016138191714
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Conrad Components 191710 Lichtschranke Bausatz 12 V/DC,15 V/DC 5 m

IR-Lichtschranke / Sender / Empfänger

Reichweite bis zu 5 m

Preisgünstige IR-Lichtschranke mit einer Reichweite von max. 5 m. Gut geeignet zum Schalten von Zählereinrichtungen und Einzelsicherung von Türen und Fenstern. Im Modellbaubereich zur Sicherung von Bahnübergängen oder zur Auslösung von Schaltvorgängen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3 A · Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 12 V/DC,15 V/DC · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · Schaltkontakt-Art (Details): 1 x UM · Stromaufnahme: 30 mA · Weitere technische Daten: Abm. Sender (L x B): 43 x 25 mm

Lieferumfang:
Bausatz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 42 mm x 51 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Conrad Components
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Reichweite max. (im Freifeld):
5 m
Betriebsspannung:
12 V/DC | 15 V/DC
Anschluss-Leistung (Details):
3 A
Schaltkontakt-Art (Details):
1 x UM
Stromaufnahme:
30 mA
Produkt-Art:
Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, HB 304, 191710
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 11,41*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,43*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 16,99*
€ 24,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
SNG 12/1500-OW-N
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.