Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 0.50 m Schwarz 31970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916403-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31970
EAN/GTIN:
     4002888319706
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 0.50 m Schwarz 31970

Lindy 31970 - USB-Kabel

Lindy USB 2.0, 0.5m. Kabellänge: 0,5 m, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: Mini-USB B, USB-Version: 2.0, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Datenübertragungsrate (Maximum): 480 Mbit/s, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
AWG: AWG 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Mini-B
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Mini-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
AWG 28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, usb kabel 0,5 m usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, LINDY, 31970, LINDY USB 2.0 Kabel Typ A/Mini-B 90 gew., usb host kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,02*
€ 3,16*
€ 6,78*
ab € 2,07*
€ 3,24*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,51*
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 6,82*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.