Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 2424040000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Polzahl: 4 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1914718-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2424040000
EAN/GTIN:
     4050118432275
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Weidmüller 2424040000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Polzahl: 4 10 St.

Rundstecker

Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M12, Polzahl: 4, Hinterwandmontage, M 16

Technische Daten:
Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Weidmüller
Kontaktoberfläche Steckseite:
Au (Gold)
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
2424040000
Typ (Hersteller-Typ):
SAIE-M12S-4AS-H6.75TL
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
CuZn|ツ| vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, 2424040000, SAIE-M12S-4AS-H6.75TL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,19*
€ 13,26*
50 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,263*
€ 13,323*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 13,69*
10
Frei Haus
ab € 11,617*
€ 13,777*
Lager 102
400
10
Frei Haus
ab € 14,885*
€ 17,445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,445*
€ 20,75955
pro Stück
ab 14 Stück
€ 17,135*
€ 20,39065
pro Stück
ab 35 Stück
€ 16,435*
€ 19,55765
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,105*
€ 19,16495
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 14,885*
€ 17,71315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.