Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 1000 4.1 l (B x H x T) 270 x 215 x 105 mm Gelb 1000/Y/SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1914250-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/SI
EAN/GTIN:
     4031541703286
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 1000 4.1 l (B x H x T) 270 x 215 x 105 mm Gelb 1000/Y/SI

B & W Schutzkoffer mit Schaumstoff Typ 1000

Typ 1000 ist die kleinste Größe für die es auch einen Einsatz mit einer variablen Facheinteilung mittels Klett (RPD) gibt. Der Koffer bietet z.B. Platz für eine Kamera mit Objektiv oder eine Systemkamera. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Technische Daten:
Gewicht: 0.8 kg · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Volumen (Rucksack): 4.1 l

Lieferumfang:
1 Lage Würfelschaum: 249 x 178 x 22 mm (Würfel 12 x 12 x 22 mm) · 1 Lage Würfelschaum: 249 x 178 x 30 mm (Würfel 12 x 12 x 30 mm) · 1 Bodeneinlage: 239 x 168 x 13 mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 270 x 215 x 105 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
gelb
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
4.1 l
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Schlüsselfinder-Zubehör, camcordertasche, 04031541703286, B & W International, 1000/Y/SI, outdoor.cases Typ 1000, Outdoorzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 30,90*
€ 41,26*
€ 4,00*
ab € 34,57*
€ 47,89*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 36,25*
€ 47,89*
€ 6,90*
ab € 42,94*
€ 56,63*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 58,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.