Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M169A Temperaturschalter Baustein 12 V/DC 0 - 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191249-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M169A
EAN/GTIN:
     4024028031699
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Kemo M169A Temperaturschalter Baustein 12 V/DC 0 - 100 °C

Temperatur-Schalter-Thermostat 12 V/DC

Einfache Einstellung der Temperatur

Einstellbarer elektronischer Temperaturschalter. Der Sensor (Ø 5 mm) kann über ein Kabel mit bis zu 1 m Länge mit der Steuerelektronik verbunden werden.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Ausgangs-Strom: 5 A · Ausgangsleistung: Relaiskontakt 1 x UM max 5 A/25 V · Betriebsspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Temperatur-Regelbereich (°C): 0 - 100 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 45 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Ausgangs-Strom:
5 A
Betriebsspannung:
12 V/DC
Ausgangsleistung:
Relaiskontakt 1 x UM max 5 A/25 V
Temperatur-Regelbereich (°C):
0 - 100 °C
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Temperaturschalter
Weitere Suchbegriffe: 4024028031699, Kemo, M169A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 23,01*
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 23,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo TECH
FOLIENHEIZUNG 110X77MM
ab € 12,42*
Sonstiges
Thermo TECH
2115263
ab € 14,50*
Sonstiges
Thermo TECH
2115266
ab € 27,45*
Sonstiges
Thermo TECH
2115262
ab € 13,14*
Sonstiges
Thermo TECH
2115264
ab € 12,05*
Sonstiges
Thermo TECH
FOLIENHEIZG. 320X137MM
ab € 21,66*
Sonstiges
Thermo TECH
2115265
ab € 16,08*
Sonstiges
Thermo TECH
2125252
ab € 15,52*
Sonstiges
Thermo TECH
2125253
ab € 16,52*
Sonstiges
Thermo TECH
2125267
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.