Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Spannungswandler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 6 - 28 V/DC Ausgangsspannung (Bereich): 3 - 15 V/DC 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191005-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M015N
EAN/GTIN:
     4024028030159
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Justierbarer Spannungswandler

Eingang: 6 - 28 V/DC
Ausgang: 3 - 15 V/DC
Max. 1,5 A

Ideal zum Betrieb von Geräten mit kleineren Spannungen an einer Batterie oder an Netzteilen.

Ausstattung:
Kurzschlussfest · Stabilisiert.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Ausgangs-Strom: 1.5 A · Ausgangsspannung (Details): 3 - 15 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 3 V/DC · Eingangsspannung (max.): 28 V/DC · Eingangsspannung (min.): 6 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 6 - 28 V/DC · Produkt-Art: Spannungswandler · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Hinweis:
Die Eingangsspannung muss mindestens 3 V/DC höher sein als die gewünschte Ausgangsspannung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 55 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Eingangsspannung (Bereich):
6 - 28 V/DC
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Eingangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (min.):
6 V/DC
Ausgangs-Strom:
1.5 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
3 V/DC
Ausgangsspannung (Details):
3 - 15 V/DC
Eingangsspannungs-Bereich:
6 - 28 V/DC
Produkt-Art:
Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: 4024028030159, Kemo, M015N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 14,80*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,81*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 20,80*
€ 28,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 1187-PROFI
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.