Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Spannungswandler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 6 - 28 V/DC Ausgangsspannung (Bereic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09773
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M015N
EAN/GTIN:
     4024028030159
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ideal zum Betrieb von Geräten mit kleineren Spannungen an einer Batterie oder an Netzteilen.
Features:
Eingang: 6 - 28 V/DC
Ausgang: 3 - 15 V/DC
Max. 1,5 A
Hinweise:
Die Eingangsspannung muss mindestens 3 V/DC höher sein als die gewünschte Ausgangsspannung.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Breite:
55 mm
Ausführung:
Baustein
Ausgangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
3 - 15 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1.5 A
Ausgangsspannung (min.):
3 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (min.):
6 V/DC
Eingangsspannung:
6 - 28 V/DC
Produkt-Art:
Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: Kemo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,89*
Lager 615
452
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 15,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 1187-PROFI
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.