Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 3.00 m vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909777-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     48145
EAN/GTIN:
     4008928481457
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Vivanco Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 3.00 m vergoldete Steckkontakte,vierfach geschirmt,mit Ferritkern Weiß

VIVANCO HQ Antennenkabel 120 dB, vergoldet mit hochwertiger Ummantelung, weiß 3.00 m

Koax-Stecker Koax-Kupplung
Schirmungsmaß von 120 dB, perfekter Schutz vor elektromagnetischen Störungen
Hochwertigste 4-fach Schirmung (2 x Folie, 2 x Geflecht)
Solider Metall-Stecker für optimale Schirmung
Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer sichert erstklassige Übertragung
24 K vergoldete Kontaktflächen garantieren minimalen Übergangs-Widerstand
Ferritkerne minimieren Störeinflüsse
Ummantelung für mehr Stabilität und zusätzlichen Knickschutz
Auch geeignet zum Anschluss von 4K, UHD, HDR TV`s
inkl. vergoldetem Kompaktadapter (Stecker/Stecker)
Im technischen Labor getestet

Mit diesem hochwertigen Antennenkabel setzt Vivanco einen neuen Standard. Dank der Textilummantelung aus Geflechtsummantelung ist das Kabel besonders reißfest und bietet eine sehr angenehme Haptik.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Antenne · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Antennenstecker 75 Ω · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Antennenbuchse 75 Ω · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,vierfach geschirmt,mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Schirmungsmaß 120 dB:Nylonummantelung:Ferritkern:inkl. vergoldetem Kompaktadapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Antennenstecker 75 Ω
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Antennenbuchse 75 Ω
Marke:
Vivanco
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Antennen
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | vierfach geschirmt | mit Ferritkern
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Antenne
Produkt-Art:
Antennen Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 3m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, Vivanco, 48145, 48/40 30GMW, Antennen Kabel, Cable TV Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 26,45*
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 27,19*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 27,92*
€ 3,50*
ab € 31,87*
€ 43,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.