Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 48/40 30GMW Koaxialkabel 3 m IEC Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 48/40 30GMW Koaxialkabel 3 m IEC Schwarz, Weiß
Vivanco 48/40 30GMW Koaxialkabel 3 m IEC Schwarz, Weiß
Vivanco 48/40 30GMW Koaxialkabel 3 m IEC Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85133729
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     48145
EAN/GTIN:
     4008928481457
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
HQ Antennenkabel 120 dB, vergoldet mit hochwertiger Nylonummantelung, 3m

Mit diesem hochwertigen Antennenkabel setzt Vivanco einen neuen Standard. Dank der Textilummantelung aus Nylongeflecht ist das Kabel besonders reißfest und bietet eine sehr angenehme Haptik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Verstärkung
120 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.