Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8156 2836831 Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907794-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836831
EAN/GTIN:
     4010886939208
Suchbegriffe:
Crimp-Gripzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Gedore 8156 2836831 Crimpzange

8156 - GEDORE - Crimp-Zange für nicht isolierte Kontakte

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten: Für nicht isolierte Kontakte mit offener Crimphülse, wie Flachstecker F2,8 F4,8 F6,3 und F9,5
Leichte Handhabung
Entriegelbare Zwangssperre
Handsympathisch geformte Griffe
GEDORE Sonderstahl, brüniert
Anwendungsbereich: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Gedore
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
2836831
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,96*
€ 94,56*
€ 4,00*
ab € 77,42*
€ 95,28*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,29*
€ 96,16*
8 Tage
36
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 97,36*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 125,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.