Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8146-3 1830848 Abisoliermesser 0.1 bis 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907786-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1830848
EAN/GTIN:
     4010886855218
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Gedore 8146-3 1830848 Abisoliermesser 0.1 bis 4 mm²

8146-3 - GEDORE - Modul-Einsatz, V-Messer

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.1 mm² · Weitere technische Daten: Für selbsteinstellende Abisolierzange No. 8146
Für PVC, PTFE und ähnliche Isolationen

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.1 bis 4 mm²
Marke:
Gedore
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.1 mm²
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,40*
€ 36,33*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,38*
€ 36,65*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,98*
€ 37,19*
8 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 28,94*
€ 37,29*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8146
ab € 60,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.