Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 700 6530550 700 Bit-Halter 1/4", magnetisch 60.5 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906306-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6530550
EAN/GTIN:
     4010886653050
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Gedore 700 6530550 700 Bit-Halter 1/4", magnetisch 60.5 mm 1/4" (6.3 mm)

700 Bit-Halter 1/4", magnetisch

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Produktabmessung, Länge: 60.5 mm · Weitere technische Daten: Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") und E 6,3 (1/4")

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
60.5 mm
Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: bit-halter gedore, Gedore, 6530550, 700, Maschinen-bithalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,03*
€ 22,77*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 22,77*
8 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 22,82*
1
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 23,49*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.