Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 42 EL 4 6351380 Winkelschraubendreher 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905694-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6351380
EAN/GTIN:
     4010886635131
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Gedore 42 EL 4 6351380 Winkelschraubendreher 4 mm

42 EL 4 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 29 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm · Weitere technische Daten: 42 EL 4 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
144 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
29 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,72*
4 Tage
238
10
€ 5,45*
ab € 1,27*
€ 1,76*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,78*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,79*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1505416
ab € 16,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.