Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-190351-BP Herst.-Nr.: M152 EAN/GTIN: 4024028031521 |
| |
|
| | |
| Kemo M152 Regensensor Baustein 12 V/DC
Regensensor
Mit integriertem Relais
Sobald sich Regen oder nasser Schnee auf der Sensorplatte niederschlägt, wird ein Relais geschaltet. Mit dem Schaltkontakt können Sie dann elektrisch angetriebene Fenster schließen, Markisen mit Hilfe eines Motors einfahren lassen oder einfach nur Regenalarm auslösen. Die automatisch beheizte Sensorfläche verhindert ein Vereisen oder Betauen der Sensorfläche. Wasserdicht vergossene Elektronik.
Ausstattung: Sensorheizung: Automatische Aktivierung, wenn Regenberührung stattfindet · Leuchtdiode 1: Betriebsanzeige · Leuchtdiode 2: Relaismeldung · Integriertes Relais.
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Stromaufnahme: 120 mA
Hinweis: Bevor das Regenwasser auf den Regensensor fließt, ist es hilfreich, dass zuerst der Regen über das Dach oder durch die Dachrinne läuft, denn die Schmutzpartikel machen das Regenwasser (wie destilliertes Wasser) erst leitfähig und somit wird eine zuverlässige Funktion des Sensors gewährleistet. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 57 x 43 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 57 mm | Produktabmessung, Breite: | 43 mm | Marke: | Kemo | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Baustein | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Ausgangsleistung: | 2 A/25 V/DC | Stromaufnahme: | 120 mA | Produkt-Art: | Regensensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4024028031521, Kemo, M152, regensensorbausätze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,97* | € 37,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,16* | € 37,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,42* | € 58,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|