Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2297124 7 R 14 Ring-Maulschlüssel 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1903170-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297124
EAN/GTIN:
     4010886889190
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gedore 2297124 7 R 14 Ring-Maulschlüssel 14 mm

7 R 14 - GEDORE - Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 14 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm · Weitere technische Daten: Mit gleichen Schlüsselweiten;
UD-Profil;
Hohe Drehmomentübertragung;
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3;
Blendfreie, mattierte Oberfläche;
Glühend geschmiedet;
Maul präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen;
Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre;
Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug;
Rückschwenkwinkel: 7°;
Kopfhöhe: 9.4 mm, 4.9 mm;
Kopfbreite: 28.2 mm; 31.8 mm;
Gewicht: 101 g

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 13,59*
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 13,65*
6 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 11,21*
€ 14,09*
2 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 14,41*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 10
ab € 8,63*
Ähnlich
Gedore
7 R 11
ab € 8,95*
Ähnlich
Gedore
7 R 12
ab € 9,69*
Ähnlich
Gedore
7 R 13
ab € 10,01*
Ähnlich
Gedore
7 R 15
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
7 R 16
ab € 12,09*
Ähnlich
Gedore
7 R 8
ab € 7,58*
Ähnlich
Gedore
7 R 9
ab € 7,69*
Ähnlich
PROMAT
4000821492
ab € 5,43*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.