Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel SW 14mm L.193mm ger.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821492
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821492
EAN/GTIN:
     4015448483953
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Maulringratschenschlüssel SW 14mm L.193mm ger.PROMAT

gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
193 mm
Zähne:
72
Marke:
PROMAT
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
5 °
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gerade form, knarrenringmaulschlüssel 14mm, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Knarrenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821488
ab € 4,24*
Ähnlich
PROMAT
4000821489
ab € 4,41*
Ähnlich
PROMAT
4000821490
ab € 4,63*
Ähnlich
PROMAT
4000821491
ab € 4,74*
Ähnlich
PROMAT
4000821493
ab € 5,33*
Ähnlich
PROMAT
4000821494
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000821495
ab € 5,99*
Ähnlich
PROMAT
4000821486
ab € 4,06*
Ähnlich
PROMAT
4000821487
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.