Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 1520 _KC Stangenrohr 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902024-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     1520 _KC
EAN/GTIN:
     8595057613867
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
KOPOS 1520 _KC Stangenrohr 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

PVC Stangenrohr, hellgrau, flammwidrig, leichte Druckbeanspruchung, Klass.2241, 2 m

Für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet
Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innen-Durchmesser: 17.4 mm · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
KOPOS
Innen-Durchmesser:
17.4 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
Außen-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Stangenrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KOPOS
0220_KB
ab € 0,27*
Sonstiges
KOPOS
4120_KB
ab € 0,68*
Sonstiges
KOPOS
5320_KB
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.