Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS KPL 64-50/2LD_NA Hohlwand-Gerätedose (L x B) 138 mm x 68 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902000-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     KPL 64-50/2LD_NA
EAN/GTIN:
     8595568926968
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
KOPOS KPL 64-50/2LD_NA Hohlwand-Gerätedose (L x B) 138 mm x 68 mm 1 St.

Gerätedose 2 fach für Hohlwand 138x68x50

für Niedrigenergie- sowie Passivhäuser gut geeignet
Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert
Die Installation vermeidet Luftströmung

Ausstattung:
Inkl. Geräteschrauben und Schrauben für die Hohlwandmontage

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Ocker · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 138 mm x 68 mm
Herstellerfarbe:
Ocker
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
gelb
Montageart (Schalterdosen):
Hohlwand
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose, KOPOS, KPL 64-50/2LD_NA, Verteilerdose, Klemmdose, Installationsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,85*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,87*
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 5,34*
7 Tage
58
1
€ 6,99*
ab € 8,34*
€ 12,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.