Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRALINE DM 61 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897112-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M194A
EAN/GTIN:
     4012932131864
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Gossen Metrawatt METRALINE DM 61 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V,CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6600

METRALINE DM 61

CAT III 600 V,CAT IV 300 V
Zangenfunktion 1000:1 für Stromwandler
Automatische Buchsen-Sperre ABS

Anwendungen
Das Autorange-Multimeter für den Einsatz in allen Bereichen der Elektrotechnik, z.B. in der Elektroinstallation, im Studium oder in der Ausbildung.

Ihre Vorteile
Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik!
6600 Digits Digitalanzeige und Analogskala
Messung von Spannung und Strom, AC und DC, Widerstand, Temperatur (Thermoelement Typ K), Durchgang / Dioden
Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung
Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT III bis 600V und CAT IV bis 300V
Äußerst robust durch Gummischutzhülle zum Schutz gegen Stoss und Schlag

Automatische Buchsen-Sperre ABS
Die automatische Buchsensperre verhindert mechanisch, dass bei eingesteckten Messleitungen eine falsche Messfunktion angewählt werden kann. Ebenso wird das Einstecken der Messleitungen in eine falsche Messbuchse effektiv verhindert. Durch diese Art ist es ausgeschlossen, eine falsche und somit gefährliche Messleitungsanordnung herzustellen.

Ausstattung:
Hold / Spitze / Min-Max / relativ (Null)
Automatische/manuelle Messbereichswahl
Duale Digitalanzeige mit Analogskala und Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6600 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.4 % · Messbereich A/AC max.: 660 mA · Messbereich A/AC min.: 0.01 mA · Messbereich A/DC max.: 660 mA · Messbereich A/DC min.: 0.01 mA · Messbereich Temperatur (Details): -50 bis +1300 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 188 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Multimeter,1x Gummischutzhülle mit Tragegurt,1x Kabelset,1x Set Batterien,Bedienungsanleitung,Prüfprotokoll

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 86 x 188 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
188 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
METRALINE DM 61
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.4 %
Anzeige (Counts):
6600
Messbereich A/AC max.:
660 mA
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
660 mA
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Temperatur (Details):
-50 bis +1300 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Gossen Metrawatt, M194A, METRALINE DM 61, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 104,26*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 88,50*
€ 104,28*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 88,59*
€ 104,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 106,85*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 128,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 472,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,73*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,45*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3431008R0001
ab € 72,95*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 337,87*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 194,15*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z208B
ab € 242,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.