Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG60K Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 60 x 60 x 6 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189507-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     916020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60x60mm
lüftergitter 60mm
lüftergitter
SEPA FG60K Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 60 x 60 x 6 mm Kunststoff

SEPA Lüfter-Schutzgitter Plastik

Das Plastikgitter der Serie FG bietet Schutzklasse IP 20. Optional erhältlich auch als Set (Best.-Nr. 18 95 14) bestehend aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6 mm · Typ: FG60K · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 60 x 6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ:
FG60K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüftergitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 916020000, FG60K, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,83*
Lager 102
244
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,85*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 16,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.