Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 140 l/min (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm EBM Papst 412F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189340-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     929.1705.002
EAN/GTIN:
     4016138158120
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Hochwertiger Einschublüfter

Passend für PGA-Kühlkörper

Der Miniatur-Axiallüfter ist falschpol- und blockiergesichert sowie mit Gleitlager ausgestattet. Dies sorgt für hohe Laufzeit sowie sichere Funktion. Besonders geeignet zur Kühlung von wärmeintensiven Bauelementen und Baugruppen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 5400 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 22 dB · Kabellänge: 0.30 m · Lagerart: Gleitlager · Lebensdauer: 30000 h · Leistung: 0.7 W · Luftdurchsatz: 140 l/min · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 90 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 412F

Hinweis:
Lieferung ohne Kühlkörper Best.-Nr. 18 78 10.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 929.1705.002, 412F, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 23,48*
€ 4,00*
ab € 15,55*
€ 24,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG