Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G ersetzt DYMO 11356, S0722560 89 x 41 mm Papier Weiß 300 St. Wiederablösbar Namensschild-Etiketten 14982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893168-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14982
EAN/GTIN:
     6934974116006
Suchbegriffe:
Dymo-Etiketten für Büroanwendung
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
G&G ersetzt DYMO 11356,S0722560 89 x 41 mm Papier Weiß 300 St. Wiederablösbar Namensschild-Etiketten 14982

G&G Rollenetiketten ersetzt Dymo 11356, 41 x 89 mm

100% kompatible Rollenetiketten
Rolle mit 300 Etiketten
Etikettenformat 41 x 89 mm

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 11356,S0722560 · Etiketten-Breite: 89 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 41 mm · Etiketten-Material: Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Wiederablösbar · Herstellerfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW 330T;LW 400;LW 450;LW 4XL · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LabelWriter 4XL · Schriftfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
300 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW 330T;LW 400;LW 450;LW 4XL
Marke:
G&G
Haftung (Klebstoff):
Wiederablösbar
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
41 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
89 x 41 mm
Etiketten-Breite:
89 mm
Farbe:
weiß
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
LabelWriter 310 | LabelWriter 330T | LabelWriter 400 | LabelWriter 450 | LabelWriter 4XL
Ersetzt Orignal-Typ:
11356 | S0722560
Geeignet für (Drucktechnologien):
Thermodirektdrucker
Produkt-Art:
Namensschild-Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 11,34*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 11,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.