Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1891566-BP Herst.-Nr.: LPS227 EAN/GTIN: 4052792048087 |
| |
|
| | |
| LogiLink LPS227 Steckdosenwürfel 4fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
LogiLink Power Cube 4+2 Multifunktionssteckdose
Bietet 4 zusätzliche Steckdosen und 2 USB-Anschlüsse Mit erhöhtem Berührungsschutz
Power Cube besitzt 4 Steckdosen und 2 USB-Ports, so dass Sie 6 Geräte gleichzeitig laden können! Mit Wand-/Tischständer schrauben Sie den Power Cube an Ihre bevorzugte Stelle.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Tisch/Wand · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit USB
Lieferumfang: 1x Power Cube Steckdose,1x Halterung,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | LogiLink | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4fach | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit USB | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Tisch/Wand | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdose | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 4 | Produkt-Art: | Steckdosenwürfel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenwürfel, mehrfachsteckdose, LogiLink, LPS227, Tischverteiler, verteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,62* | € 13,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,79* | € 22,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,45* | € 22,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,09* | € 22,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,15* | € 33,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|