| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1891334-BP Herst.-Nr.: EP-DW700CWE EAN/GTIN: 4053199921218 |
| |
|
| | |
| Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.50 m
Samsung Ladekabel USB-C® auf USB EP-DW700CWE Weiß
Ladekabel zum Synchronisiern und Laden von Samsung-Geräten mit micro USB-Anschluss.
Ausstattung: Ladekabel zum Synchronisiern und Laden von Samsung-Geräten mit micro USB-Anschluss.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Ausführung (allgemein): USB-C™ Ladekabel · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.50 m · Passend für Produkte der Marken: Samsung · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Lieferumfang: Lade/ Datenkabel EP-DW700CWE
Hinweis: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Passend für Produkte der Marken: | Samsung | Marke: | Samsung | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Ausführung (allgemein): | USB-C™ Ladekabel | Produkt-Art: | Handy Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,55* | € 3,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 8,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,21* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|