Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HZ4-0,75L Kabelkanal Kabelhalterung (L x B x H) 75 x 3.3 x 1.8 cm 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891264-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ4-0,75L
EAN/GTIN:
     4012386131281
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
My Wall HZ4-0,75L Kabelkanal Kabelhalterung (L x B x H) 75 x 3.3 x 1.8 cm 1 St. Schwarz

Kabelkanal aus Aluminium in schwarz, Länge: 0,75 m

50 mm
2-teilig: Deckel und Boden
einfache Installation

Dieser Kabelkanal macht unschöne Kabel unsichtbar. Die praktische Bauweise mit dem Schiebesystem macht es möglich alle vorhandenen Kabel zu verstauen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelkanal-Komponente: Kabelhalterung · Lieferlänge: 110 cm · Produktabmessung, Breite: 3.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 cm · Produktabmessung, Länge: 75 cm

Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 3.3 x 1.8 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1.8 cm
Produktabmessung, Länge:
75 cm
Produktabmessung, Breite:
3.3 cm
Marke:
My Wall
Kabelkanal-Komponente:
Kabelhalterung
Farbe:
schwarz
Lieferlänge:
110 cm
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 17,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,25*
5 Tage
100
€ 9,90*
ab € 13,37*
€ 18,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,43*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.