Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicce REP10F Filterpumpe, Bachlaufpumpe mit Skimmeranschluss, mit Filterfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887221-BP
Hersteller:
     SICCE
Herst.-Nr.:
     REP10F
EAN/GTIN:
     8011469961216
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Sicce REP10F Filterpumpe,Bachlaufpumpe mit Skimmeranschluss,mit Filterfunktion

SICCE EKO Power 10.0

Kein Vorfilter-Schwamm benötigt
Förderleistung mechanisch regulierbar
Thermischer Schutz

Die EKOPOWER-Pumpenreihe wurde für die Anwendung in Koi- und Zierteichen entwicklet, wo eine effiziente und leistungsstarke Pumpe benötigt wird,
um das Wasser klar und sauerstoffreich zu halten und gleichzeitig organische Abfälle und Ablagerungen zu regulieren. Diese leistungsstarke Pumpenreihe
hat eine große Filterfläche und eine Hochleistungspumpe verbaut, die auch Oberflächenabschäumer, Außenfilter und Wasserfälle antreiben kann.
Die EKOPOWER-Pumpe kann Feststoffe bis zu 6mm ohne Verstopfung verarbeiten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 3.5 m · Fördermenge (max.): 9100 l · Leistungsaufnahme: 90 W · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Länge: 367 mm · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Skimmeranschluss,mit Filterfunktion

Lieferumfang:
Pumpe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 367 x 260 x 147 mm
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Produktabmessung, Länge:
367 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Sicce
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Skimmeranschluss | mit Filterfunktion
Förderhöhe (max.):
3.5 m
Fördermenge (max.):
9100 l
Leistungsaufnahme:
90 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Filterpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Sicce, REP10F, EKO Power 10.0, Bachlaufpumpe, Filterpumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,09*
€ 293,56*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,71*
€ 295,03*
2 Tage
382
Frei Haus
ab € 241,54*
€ 295,18*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 243,41*
€ 299,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,66*
€ 358,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.