| |
|
| Artikel-Nr.: 102-188275-BP Herst.-Nr.: 29317-E1 EAN/GTIN: 4012802189827 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Wellen- und Gehäusescheiben und unsymmetrischen Tonnenrollen mit Käfigen. Der Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Die Lager sind zerlegbar. Der Einbau der Lagerteile kann dadurch getrennt erfolgen. Die Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe Axiallasten auf und lassen relativ hohe Drehzahlen zu. Durch die zur Lagerachse geneigten Laufbahnen sind die Lager auch radial belastbar.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · E = Verstärkte Ausführung · E1 = Verstärkte Ausführung · MB = Messingmassivkäfig
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 150 mm · Bohrungs-Ø: 85 mm · Drehzahl (max.): 4800 U/min · Gewicht: 2683 g · Herst.-Teilenr.: 29317-E1 · Kugellager-Besonderheiten: Verstärkte Ausführung (Standard),offene Bauweise · Produkt-Art: Pendelrollenlager axial · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Tragezahl dyn. Axial: 420000 N · Tragezahl stat. Axial: 1110000 N · Typ (Hersteller-Typ): 29317-E1
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Breite: | 39 mm | Marke: | FAG | Kugellager-Besonderheiten: | Verstärkte Ausführung (Standard) | offene Bauweise | Herst.-Teilenr.: | 29317-E1 | Typ (Hersteller-Typ): | 29317-E1 | Bohrungs-Ø: | 85 mm | Tragezahl dyn. Axial: | 420000 N | Außen-Durchmesser: | 150 mm | Tragezahl stat. Axial: | 1110000 N | Drehzahl (max.): | 4800 U/min | Gewicht: | 2683 g | Produkt-Art: | Pendelrollenlager axial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 4012802189827, FAG, 29317-E1, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 263,72* | € 289,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 271,41* | € 294,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 272,35* | € 294,85* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 305,82* | € 340,49* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 705,59* | € 756,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|